0066329550000-TESTA A SNODO GAR17-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR17-DO
Rubix:160000000410800
Produttore:0066329550000
EAN:4012802523744
0066329550000-TESTA A SNODO GAR17-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066329550000-TESTA A SNODO GAR17-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)92x46x17 mm
Peso imballaggio202 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza92 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,19 IVA esclusa
/ Unità
40,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore