SNODI SFERICI SI 8 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SI 8 E
Rubix:160000000402632
Produttore:23362
EAN:7316577002839
SNODI SFERICI SI 8 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 8 E


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico5,5 N
Lunghezza50 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,58 IVA esclusa
/ Unità
43,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore