0066466890000-TESTA A SNODO GAR50-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR50-UK-2RS-A
Rubix:170000000704595
Produttore:0066466890000
EAN:4012802529210
0066466890000-TESTA A SNODO GAR50-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066466890000-TESTA A SNODO GAR50-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)241x112x50 mm
Peso imballaggio3364 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza241 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 311,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione