SNODI SFERICI SIR 30 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIR 30 ES
Rubix:160000000402709
Produttore:23627
EAN:7316577003645
SNODI SFERICI SIR 30 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa66 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIR 30 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Facile da rilubrificare
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso728,8 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa66 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesir..es
Filettatura internam 22x1,5
Lunghezza95 mm
Diametro esterno65,1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
102,73 IVA esclusa
/ Unità
125,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore