0066350590000-TESTA A SNODO GIKR25-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKR25-PB
Rubix:170000000704542
Produttore:0066350590000
EAN:4012802526172
0066350590000-TESTA A SNODO GIKR25-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa60 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066350590000-TESTA A SNODO GIKR25-PB


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)124x60x25 mm
Peso imballaggio760 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa60 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pb
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
113,71 IVA esclusa
/ Unità
138,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione