SNODI SFERICI SIL 6 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 6 E
Rubix:160000000402648
Produttore:23502
EAN:7316577003508
SNODI SFERICI SIL 6 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 6 E


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,4 N
Lunghezza43 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 36,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione