0066350240000-TESTA A SNODO GIKR20-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKR20-PW
Rubix:160000000410913
Produttore:0066350240000
EAN:4012802526103
0066350240000-TESTA A SNODO GIKR20-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066350240000-TESTA A SNODO GIKR20-PW


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)102x50x20 mm
Peso imballaggio430 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pw
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 68,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore