SNODI SFERICI SI 15 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 15 ES
Rubix:160000000402635
Produttore:23274
EAN:7316577002891
SNODI SFERICI SI 15 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 15 ES


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso175 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza83 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 48,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione