SNODI SFERICI SI 12 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 12 E
Rubix:160000000402634
Produttore:23269
EAN:7316577002877
SNODI SFERICI SI 12 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 12 E


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100,6 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico10,8 N
Lunghezza69 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 39,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore