0066339510000-TESTA A SNODO GAR12-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR12-DO
Rubix:160000000410798
Produttore:0066339510000
EAN:4012802524925
0066339510000-TESTA A SNODO GAR12-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066339510000-TESTA A SNODO GAR12-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71x34x12 mm
Peso imballaggio78 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza71 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
23,76 IVA esclusa
/ Unità
28,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore