Riferimenti
INA:GAL40-UK-2RS-A
Rubix:999210326082121
Produttore:0066456900000
EAN:4012802528954


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066456900000-TESTA A SNODO GAL40-UK-2RS-A
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1970 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gal..-uk-2rs |
| Lunghezza | 196 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione