SNODI SFERICI SAL 15 ES

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAL 15 ES
Rubix:160000000402691
Produttore:22268
EAN:7316577003430
SNODI SFERICI SAL 15 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 15 ES


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza85 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,75 IVA esclusa
/ Unità
66,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore