Riferimenti
INA:GIL15-UK
Rubix:999200300018498
Produttore:0066351720000
EAN:4012802526356


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 40 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066351720000-TESTA A SNODO GIL15-UK
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro testa | 40 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione