0066336680000-TESTA A SNODO GAKR8-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKR8-PB-A
Rubix:160000000410876
Produttore:0066336680000
EAN:4012802524536
0066336680000-TESTA A SNODO GAKR8-PB-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066336680000-TESTA A SNODO GAKR8-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)54x24x8 mm
Peso imballaggio44 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza54 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,40 IVA esclusa
/ Unità
27,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione