0066466970000-TESTA A SNODO GAL50-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL50-UK-2RS-A
Rubix:999210326082130
Produttore:0066466970000
EAN:4012802529227
0066466970000-TESTA A SNODO GAL50-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066466970000-TESTA A SNODO GAL50-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3491 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk-2rs
Lunghezza241 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
374,51 IVA esclusa
/ Unità
456,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione