0066339350000-TESTA A SNODO GAL8-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL8-DO
Rubix:999210326082093
Produttore:0066339350000
EAN:4012802524895
0066339350000-TESTA A SNODO GAL8-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066339350000-TESTA A SNODO GAL8-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza54 mm
Diametro esterno16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 23,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione