SNODI SFERICI SI 8 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SI 8 C
Rubix:160000000402598
Produttore:23360
EAN:7316577002822
SNODI SFERICI SI 8 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 8 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico5,85 N
Lunghezza50 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,07 IVA esclusa
/ Unità
47,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione