Riferimenti
SKF:SAL 60 ES-2RS
Rubix:160000000402700
Produttore:22328
EAN:7316570803587




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 137 mm |
| Materiale | acciaio (steel/steel) |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 60 ES-2RS
Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6714,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro testa | 137 mm |
| Materiale | acciaio (steel/steel) |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sal |
| Filettatura interna | m 60x4 (sinistra) |
| Tipologia | rod end (testa a snodo) a strisciamento sferico con tenuta |
| Peso | 6,25 kg |
| Din. Fattore di carico | 245000 N |
| Angolo | 6 ° |
| Spessore | 39 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Connessione | filettatura m60x4 (sinistra) |
| Norma | ISO 965-1:1998 |
| Lunghezza | 296 mm |
| Diametro esterno | 137 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore