SNODI SFERICI SIL 17 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 17 ES
Rubix:160000000402653
Produttore:23466
EAN:7316577003584
SNODI SFERICI SIL 17 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 17 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso249,7 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,2 N
Lunghezza92 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,62 IVA esclusa
/ Unità
69,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore