Riferimenti
DURBAL®:BEF 12-20-501
Rubix:999190200005994



Documenti
Dettagli del prodotto : SNODI BEF 12-20-501
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 32 mm |
| Serie | bef |
| Filettatura interna | m12 |
| Norma | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 66 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
