Riferimenti
Askubal:KJ 12-D M12X1,25 CETOP
Rubix:160000000405296
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KJ 12-D M12X1,25 CETOP
Gli snodi sferici sono elementi portanti pronti per l'installazione. Trasferiscono carichi statici e dinamici; garantire movimenti di regolazione spaziale tra albero e alloggiamento; consentono movimenti di rotazione, inclinazione e rotazione a velocità di scorrimento relativamente basse. La testa del giunto è un'unità cuscinetto del giunto costituita dall'alloggiamento della testa del giunto con albero filettato e dal cuscinetto del giunto incorporato o pressato. La funzione della testa articolare è determinata dal cuscinetto articolare. Le estremità a snodo vengono utilizzate principalmente per i collegamenti delle leve e dei leveraggi. Un altro campo di applicazione nell'industria pneumatica e idraulica è il collegamento tra cilindri e parti di collegamento.
Applicazioni
Le aree di applicazione sono diverse e vanno dalla A per la costruzione di impianti ai sistemi di riempimento, tecnologia di trasporto, macchine agricole, macchine tessili, robotica, costruzione di strade, costruzione di veicoli, veicoli ferroviari, tecnologia alimentare, tecnologia medica e molto altro ancora a Z per la tecnologia di alimentazione. L'estremità dell'asta è presente anche al di fuori dell'ingegneria meccanica, ad esempio nelle canne d'organo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 67 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

