ROD END BEARINGSSTANDARD SERIES - STEEL/BRONZE INSERTS BEARINGS SMLG10
Testa snodata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RBC Bearings:SMLG 10
Rubix:160000000404062

Dettagli del prodotto : ROD END BEARINGSSTANDARD SERIES - STEEL/BRONZE INSERTS BEARINGS SMLG10
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 26 mm |
| Lunghezza | 48 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione