0066354310000-TESTA A SNODO GIR17-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR17-DO-2RS
Rubix:999210326082107
Produttore:0066354310000
EAN:4012802526783
0066354310000-TESTA A SNODO GIR17-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066354310000-TESTA A SNODO GIR17-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do-2rs
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 41,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione