0066457040000-TESTA A SNODO GAR30-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR30-UK-2RS-A
Rubix:999210326082122
Produttore:0066457040000
EAN:4012802528947
0066457040000-TESTA A SNODO GAR30-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066457040000-TESTA A SNODO GAR30-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso930 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 116,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione