SNODI SFERICI SIL 15 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 15 C
Rubix:160000000402617
Produttore:23460
EAN:7316577003560
SNODI SFERICI SIL 15 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 15 C


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico18 N
Lunghezza83 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
60,58 IVA esclusa
/ Unità
73,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore