SNODI SFERICI SAL 12 E

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 12 E
Rubix:160000000402690
Produttore:22264
EAN:7316577003423
SNODI SFERICI SAL 12 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 12 E


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico10,8 N
Lunghezza73 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
35,08 IVA esclusa
/ Unità
42,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione