0066350080000-TESTA A SNODO GIKR16-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKR16-PB
Rubix:160000000410923
Produttore:0066350080000
EAN:4012802526066
0066350080000-TESTA A SNODO GIKR16-PB
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066350080000-TESTA A SNODO GIKR16-PB


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x42x16 mm
Peso imballaggio246 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pb
Diametro esterno32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,33 IVA esclusa
/ Unità
68,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore