SNODI SFERICI SALKAC 14 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKAC 14 M
Rubix:160000000402771
Produttore:22395
EAN:7316577025470
SNODI SFERICI SALKAC 14 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 14 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso138 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza80 mm
Diametro esterno37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
58,90 IVA esclusa
/ Unità
71,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore