SNODI SFERICI SILKB 6 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SILKB 6 F
Rubix:160000000402837
Produttore:23571
EAN:7316577001887
SNODI SFERICI SILKB 6 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 6 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,6 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico4,25 N
Lunghezza42 mm
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,27 IVA esclusa
/ Unità
33,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore