0066337650000-TESTA A SNODO GAL25-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL25-DO
Rubix:999210326082090
Produttore:0066337650000
EAN:4012802524727
0066337650000-TESTA A SNODO GAL25-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337650000-TESTA A SNODO GAL25-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza126 mm
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
64,64 IVA esclusa
/ Unità
78,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione