Riferimenti
SKF:SI 30 C
Rubix:160000000402605
Produttore:23304
EAN:7316577002983


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 75 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 30 C
Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1030 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro testa | 75 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | si |
| Filettatura interna | m 30x2 |
| Din. Fattore di carico | 65,5 N |
| Lunghezza | 149 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore