ROD END BEARINGS.40 - HIGH RESISTANCE SERIES - UNIFLON-E SELFLUBRICATED BEARINGS SMLE 6.40
Testa snodata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Unibal:SMLE 6.40
Rubix:999190400122355

Documenti
Dettagli del prodotto : ROD END BEARINGS.40 - HIGH RESISTANCE SERIES - UNIFLON-E SELFLUBRICATED BEARINGS SMLE 6.40
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 18 mm |
| Serie | sme |
| Lunghezza | 45 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
