0066306930000-TESTA A SNODO GAR25-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR25-UK
Rubix:160000000410838
Produttore:0066306930000
EAN:4012802523003
0066306930000-TESTA A SNODO GAR25-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066306930000-TESTA A SNODO GAR25-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)126x64x25 mm
Peso imballaggio600 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk
Lunghezza126 mm
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
62,05 IVA esclusa
/ Unità
75,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore