0066342220000-TESTA A SNODO GAR6-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR6-UK
Rubix:160000000410831
Produttore:0066342220000
EAN:4012802525342
0066342220000-TESTA A SNODO GAR6-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066342220000-TESTA A SNODO GAR6-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)46,5x21x6 mm
Peso imballaggio18 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk
Lunghezza46,5 mm
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 22,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione