Riferimenti
DURBAL®:BRM 06-00-502
Rubix:999190200006725

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BRM 06-00-502
DURBAL heavy-duty rod ends with integral self-aligning ball bearing, series K, male thread, according to DIN ISO 12240-4. Right hand thread: BRM_-00-501 and left hand thread: BRM_-00-502.
Punti di forza
•Low maintenance, lubrication possible, aluminium-complex-soap-grease, approval according to USDA H1
DIN 3405 D1/A (until size 10) / DIN 71 412 H1 (from size 12), further grease nipples
DIN 3405 D1/A (until size 10) / DIN 71 412 H1 (from size 12), further grease nipples
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 20 mm |
| Serie | brm |
| Filettatura interna | m6 |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 46 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
