SNODI SFERICI SAL 10 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 10 C
Rubix:160000000402586
Produttore:22260
EAN:7316577104649
SNODI SFERICI SAL 10 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 10 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico8,65 N
Lunghezza65 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
63,60 IVA esclusa
/ Unità
77,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione