0066333740000-TESTA A SNODO GAKL20-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKL20-PB
Rubix:160000000410903
Produttore:0066333740000
EAN:4012802524093
0066333740000-TESTA A SNODO GAKL20-PB
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066333740000-TESTA A SNODO GAKL20-PB


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso385 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pb
Lunghezza103 mm
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,45 IVA esclusa
/ Unità
82,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione