Riferimenti

DURBAL®:BEM 10-20-501
Rubix:160000000394935
SNODO BEM 10-20-501

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SNODO BEM 10-20-501


DURBAL®Classic Line Estremità dello stelo ad alte prestazioni con cuscinetti a strisciamento integrati, serie K, filettatura esterna, dimensioni di collegamento secondo DIN ISO 12240-4
DURBAL joint head with right thread.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Seriek
NormaDIN ISO 12240-4
Lunghezza62 mm
Diametro esterno28 mm
Codice doganale84833080
28,26 IVA esclusa
/ Unità
34,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore