SNODI SFERICI SA 15 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 15 ES
Rubix:160000000402666
Produttore:22064
EAN:7316577002556
SNODI SFERICI SA 15 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 15 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza85 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,08 IVA esclusa
/ Unità
50,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione