SNODI SFERICI SI 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 20 ES
Rubix:160000000402637
Produttore:23289
EAN:7316577002938
SNODI SFERICI SI 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 20 ES


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso355,4 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico30 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
52,77 IVA esclusa
/ Unità
64,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore