0066349580000-TESTA A SNODO GIKL8-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKL8-PB-A
Rubix:160000000410940
Produttore:0066349580000
EAN:4012802525960
0066349580000-TESTA A SNODO GIKL8-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066349580000-TESTA A SNODO GIKL8-PB-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49,31 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pb
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
24,13 IVA esclusa
/ Unità
29,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione