Riferimenti
INA:GIKL30-PB
Rubix:999210326082095
Produttore:0066349070000
EAN:4012802525847


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 70 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066349070000-TESTA A SNODO GIKL30-PB
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro testa | 70 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione