0066352530000-TESTA A SNODO GIL30-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL30-DO-2RS
Rubix:160000000410978
Produttore:0066352530000
EAN:4012802526547
0066352530000-TESTA A SNODO GIL30-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352530000-TESTA A SNODO GIL30-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,41 IVA esclusa
/ Unità
131,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione