0066307580000-TESTA A SNODO GAL30-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL30-DO
Rubix:999210326082078
Produttore:0066307580000
EAN:4012802523096
0066307580000-TESTA A SNODO GAL30-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066307580000-TESTA A SNODO GAL30-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso934 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 93,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione