SNODI SFERICI SAKAC 8 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKAC 8 M
Rubix:160000000402756
Produttore:22240
EAN:7316577036117
SNODI SFERICI SAKAC 8 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 8 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico7,2 N
Lunghezza56 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,23 IVA esclusa
/ Unità
28,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore