Riferimenti
SKF:SALKAC 8 M
Rubix:160000000402768
Produttore:22404
EAN:7316577025654


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 8 M
Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | salkac |
| Filettatura interna | m 8 |
| Din. Fattore di carico | 7,2 N |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore