0066455930000-TESTA A SNODO GIR35-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR35-UK-2RS-A
Rubix:160000000410996
Produttore:0066455930000
EAN:4012802528695
0066455930000-TESTA A SNODO GIR35-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066455930000-TESTA A SNODO GIR35-UK-2RS-A


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato, filettatura destrorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)166x82x35 mm
Peso imballaggio1367 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-uk-2rs
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 157,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione