SNODI SFERICI SAL 30 ES

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 30 ES
Rubix:160000000402695
Produttore:22285
EAN:7316577105462
SNODI SFERICI SAL 30 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 30 ES


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso895,4 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico62 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 120,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore