SNODI SFERICI SA 50 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 50 ES-2RS
Rubix:160000000402676
Produttore:22134
EAN:7316577661180
SNODI SFERICI SA 50 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro testa114 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 50 ES-2RS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3900 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa114 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 52x3
Din. Fattore di carico156 N
Lunghezza254 mm
Diametro esterno114 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
357,31 IVA esclusa
/ Unità
435,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione