Riferimenti
DURBAL®:BRM 10-60-501
Rubix:999180200000016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BRM 10-60-501
Testine a snodo DURBAL heavy-duty in acciaio inossidabile, con cuscinetto a sfere autoallineante integrato, serie K, filettatura maschio, secondo ISO 12240-4. Filettatura destrorsa: BRM_-60-501 e filettatura sinistrorsa: BRM_-60-502.
Punti di forza
•Alloggiamento: acciaio inossidabile, forgiato, indurito, pista del cuscinetto superfinita, filettatura rullata, le taglie 18, 22, 25, 30 possono essere realizzate come pezzi torniti, superficie elettrolucidata
Anello interno: acciaio inossidabile, indurito, superfinito
Elemento volvente: acciaio inossidabile, indurito, superfinito
Manutenzione: bassa manutenzione, lubrificazione possibile, grasso a base di sapone complesso di alluminio, omologazione secondo USDA H1
Nipplo per ingrassaggio in acciaio inossidabile: DIN 3405 D1/A (fino alla misura 10) / DIN 71 412 H1 (da misura 12)
Intervallo di temperatura: -45° C a +120° C
Anello interno: acciaio inossidabile, indurito, superfinito
Elemento volvente: acciaio inossidabile, indurito, superfinito
Manutenzione: bassa manutenzione, lubrificazione possibile, grasso a base di sapone complesso di alluminio, omologazione secondo USDA H1
Nipplo per ingrassaggio in acciaio inossidabile: DIN 3405 D1/A (fino alla misura 10) / DIN 71 412 H1 (da misura 12)
Intervallo di temperatura: -45° C a +120° C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | k |
| Filettatura interna | no |
| Norma | ISO 12240-4;USDA H1;DIN 3405 D1/A / DIN 71 412 H1 |
| Lunghezza | 62 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore